木製 丸スパテル(ブナ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88688171 品番 -
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
材質ブナ材 全幅(mm)115 全長(cm)42 TKG品番9-0208-0707 TKG品番(2017)6-0192-0107

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88688135
2023-11-22
用途:
もちつき
あおぎりこども園 様 (教育・研究機関)

餅米を蒸した後は熱いのでプラスチックより木製がいいと思い購入しました。質感良く気に入ってます。

2022-07-05
用途:
鍋の攪拌
シャマル キッチン 様 (飲食業)

安価で大変助かります。普通になんの問題もなく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする