バーテック
バーテックの キッチン・調理用品
バーテックの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
バーテックの スコップ・スクープ
バーキンタ 金属検出機対応スープパドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88688555
品番
66206400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ポリプロピレン耐熱温度:80℃・食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
トラスコ品番
855-5434
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(ヘラ部)125×290
色
赤
柄長さ(mm)
900
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-9296-91
TKG品番
9-0212-0601
TKG品番(2017)
6-0192-1101