70075 ヴァイカン ステアーパドル Vikan(ヴァイカン) 88688573 70075 ヴァイカン ステアーパドル Vikan(ヴァイカン) 88688573 70075 ヴァイカン ステアーパドル Vikan(ヴァイカン) 88688573 70075 ヴァイカン ステアーパドル Vikan(ヴァイカン) 88688573

ヴァイカン ステアーパドル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88688573 品番 70075
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ヘラ部 :ナイロン耐熱温度:170℃

材質ナイロン 質量(kg)0.95 サイズ 柄長さ(mm)755 寸法(幅W×長さL)(m)155×240 TKG品番9-0210-0501 TKG品番(2017)6-0192-0801

商品説明動画

ステア―パドル使用例

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88688582
2018-02-20
用途:
材料のかきまぜ

品物は、問題なく使えてます。ただ、出荷予定よりかなり遅れて出荷された。メーカー配送は、もう少し迅速に出荷対応してほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする