スクレーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88688686 品番 40352
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。

材質(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン タイプハード 柄長さ(mm)850 耐熱温度(℃)(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65 刃先幅寸法(mm)115×195 TKG品番9-0211-0601 TKG品番(2017)6-0193-0701

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88688686
2023-10-23
用途:
食品製造作業
製造業

熱に弱い。あと持ち手と本体のジョイント部に水が入りこんで錆がでる。衛生上よくないので使用中止。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする