40357 スクレーパー Carlisle(カーライル) 88688695

スクレーパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 柄長さ(mm)850 注文コード88688695 品番40357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は柄長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。

材質(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン タイプソフト 柄長さ(mm)850 耐熱温度(℃)(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65 刃先幅寸法(mm)115×195 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0193-0702

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88688686
2023-10-23
用途:
食品製造作業
製造業

熱に弱い。あと持ち手と本体のジョイント部に水が入りこんで錆がでる。衛生上よくないので使用中止。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする