3308 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689334 3308 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689334 3308 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689334 3308 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689334

ポリカーボネイトフードストレッジボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88689334 品番 3308
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Rubber maid ラバーメイド ポリカーボネイトフードストレッジボックスフードストレッジボックス特長<入荷>野菜から肉類まであらゆる種類の食品をフードボックスに入替えることによって新鮮度を保ち、 長持ちさせられます。軽くて丈夫なポリカーボネイト製なら荷受け作業もぐんと楽になります。<貯蔵>透明フードボックスなら内容物は外から一目で分かり、在庫管理が楽になります。蓋はすべり止 めが付いており積重ねができ、スペースを有効に利用できます。

材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)-40〜93 電子レンジ× トラスコ品番778-5208 質量(kg)2.333 サイズフルサイズ 容量(L)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×456×156 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0214-1302 TKG品番(2017)6-0196-1302
注意
※蓋は別売になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする