3300 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689343 3300 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689343 3300 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689343 3300 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689343

ポリカーボネイトフードストレッジボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88689343 品番 3300
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Rubber maid ラバーメイド ポリカーボネイトフードストレッジボックスフードストレッジボックス特長<入荷>野菜から肉類まであらゆる種類の食品をフードボックスに入替えることによって新鮮度を保ち、 長持ちさせられます。軽くて丈夫なポリカーボネイト製なら荷受け作業もぐんと楽になります。<貯蔵>透明フードボックスなら内容物は外から一目で分かり、在庫管理が楽になります。蓋はすべり止 めが付いており積重ねができ、スペースを有効に利用できます。

材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)-40〜93 電子レンジ× トラスコ品番778-5151 質量(kg)3.167 サイズフルサイズ 容量(L)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×456×227 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0214-1303 TKG品番(2017)6-0196-1303
注意
※蓋は別売になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする