3304 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689377 3304 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689377 3304 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689377 3304 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689377

ポリカーボネイトフードストレッジボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88689377 品番 3304
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Rubber maid ラバーメイド ポリカーボネイトフードストレッジボックスフードストレッジボックス特長<入荷>野菜から肉類まであらゆる種類の食品をフードボックスに入替えることによって新鮮度を保ち、 長持ちさせられます。軽くて丈夫なポリカーボネイト製なら荷受け作業もぐんと楽になります。<貯蔵>透明フードボックスなら内容物は外から一目で分かり、在庫管理が楽になります。蓋はすべり止 めが付いており積重ねができ、スペースを有効に利用できます。

材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)-40〜93 電子レンジ× トラスコ品番778-5178 質量(kg)1.667 サイズハーフサイズ 容量(L)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×300×228 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0214-1403 TKG品番(2017)6-0196-1403
注意
※蓋は別売になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする