寸法が蓋込みの寸法なので注意が必要です。
54mmというのがステンレス部分の幅だと勘違いして失敗しました。
蓋は上から軽くはめる感じのタイプで蓋だけを持ち上げて軽く振ると器が重みで落ちます。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
商品の商材寸法は下記となります。
本体寸法(mm):100×50×34
フタのみ寸法(mm):108×54
フタした状態での寸法(mm):108×54×35.5
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。