18-8キッチンバット (透明アクリル蓋式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88693692 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

蓋は透明アクリル蓋です。密閉式ではありません。

材質18-8ステンレス・AS樹脂 容量(L)3.1 形状角形 サイズ 間口W×奥行D×高さH(mm)265×195×70 フタ透明アクリル TKG品番9-0228-1603 TKG品番(2017)6-0207-1603

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする