寿金属工業
寿金属工業の キッチン・調理用品
寿金属工業の 保存容器・調味料入れ
寿金属工業の シール容器・フードコンテナ
18-8キッチンバット (透明アクリル蓋式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88693717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
蓋は透明アクリル蓋です。密閉式ではありません。
材質
18-8ステンレス・AS樹脂
容量(L)
1.85
形状
角形
サイズ
小
間口W×奥行D×高さH(mm)
220×170×60
フタ
透明アクリル
TKG品番
9-0228-1605
TKG品番(2017)
6-0207-1605