寿金属工業
寿金属工業の キッチン・調理用品
寿金属工業の 保存容器・調味料入れ
寿金属工業の シール容器・フードコンテナ
18-8丸フリージング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88693927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
蓋:ポリエチレン製
材質
18-8ステンレス・ポリエチレン
容量(L)
0.88
形状
丸
質量(kg)
0.15
サイズ
中
外径×高さH(Φmm×mm)
145×60
TKG品番
9-0228-2002
TKG品番(2017)
6-0207-2202