曜日別特売
- 18-8角フリーザー深型 寿金属工業 88693954

18-8角フリーザー深型

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1.05
内容量1個注文コード88693954品番-
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質18-8ステンレス・ポリエチレン容量(L)1.05形状角形サイズ間口W×奥行D×高さH(mm)156×116×70TKG品番9-0228-1902TKG品番(2017)6-0207-2302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88693954
2024-04-09
用途: アイスクリーム容器
飲食業

自家製アイスクリームを入れるのに使っています。使い勝手はいいです。他の方も書いていますが、フタが壊れた時のために、フタだけの販売があると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 88693945
2023-07-22
用途: 食品保存用
卸売・小売業

他の方のレビューのような黒い汚れはなかったように思います。使用前にしっかり洗ったからかもしれません。初回は手作りアイスを入れて冷凍してみました。蓋も冷凍可能そうですが、他製品で冷凍不可の蓋もあるので実際はどうなのかわかりません。今度トライしてみます(蓋は使わずラップ使用しています)

2023-11-05
用途: 飲食店です。アイスクリームややさいの保存に長い間使っています
ビストロ梅の木サービス業

ポリの蓋だけ破損してしまいました。
蓋だけ購入できませんか?

対象商品 : 88693945
2023-10-04
用途: 盛付作業
飲食業

蓋はなくても良い。同一サイズでスタックできるとなおよい

対象商品 : 88693954
2021-02-23
用途: 食品の保存・冷却用
飲食業

サイズ感はちょうどいいですし、
クオリティに不満も無いですが、
他の方がレビューに書かれたように
金属の粉末のような黒い汚れがありました。
何回か拭き取ると取れるレベルでしたが、
食品を扱うので出荷前に綺麗にしてほしいです

1が参考にしています
対象商品 : 88693945
2014-09-18
用途: 釣り用の氷を作るため

釣った魚を入れるクーラー用の氷を作るため購入しました。
普通の樹脂製タッパーでは水が氷りになるときの膨張に耐えかねてひびが入ると
聞きましたのでステンレス製のこの商品を購入しました。
今のところ変形はしますが氷を出して指で押せば元に戻りますので差支えなく使用
出来ております。
また、流水に当てると直ぐに氷が取り出せるのも気に入っています。
値段については比べる物が無いのでよく分かりませんが、長持ちしてくれれば安い
買い物だったと思います。

対象商品 : 88693945
2019-08-07
用途: 製氷用
製造業

エンゲル社製の可搬冷凍庫に使用するために購入しました。ピタリと収まる中で最大容量の氷の作成が可能と思われます。

対象商品 : 88693945
2015-06-16
用途: 色素液の保存に使用する予定でした。
製造業

使用する前に内側を拭いたら、黒く汚れていました。洗浄すれば無くなるかと思いましたが、数回洗っても拭く布が黒く汚れます。内側のステンレスがコーティングされていないのも気になり、もう少し確認してから購入すればよかったと思いました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございませんでした。
初期不良の商品に関しまして、
弊社問い合わせ窓口までご連絡頂ければ対応させて頂きます。
何卒よろしくお願い致します。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする