曜日別特売
RF2 シールウェア(抗菌加工) TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88694882

RF2 シールウェア(抗菌加工) TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88694882
RF2 シールウェア(抗菌加工) TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88694882

シールウェア(抗菌加工)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)3.8
内容量1個注文コード88694882品番RF2
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シールウェア 冷凍保存から→解凍加熱まで材質:本体/耐熱ポリプロピレン(耐熱:-20℃~140℃) 蓋/ポリエチレン (耐熱:-30℃~70℃)。抗菌。電子レンジ対応(蓋は除く)

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン容量(L)3.8トラスコ品番779-1798形状丸形質量(g)246直径×高さ(mm)205×150TKG品番9-0235-0502TKG品番(2017)6-0215-0602電子レンジ○(蓋除く)
注意
※電子レンジでご使用の場合は、フタを外して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88694891
2023-02-15
用途: 味噌づくり
辛辛飲食業

毎年、自家製味噌作りで小分けにして保存する容器として使っています。抗菌ということが一番です。安心して使わせてもらっています。

対象商品 : 88694882
2020-12-02
用途: 生地の保管
飲食業

角型同様に蓋がしっかりしていて、誤って傾いてもすぐには開かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする