RA2 シールウェア(抗菌加工) TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 丸形 88694934

RA2 シールウェア(抗菌加工) TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88694934 RA2 シールウェア(抗菌加工) TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88694934

シールウェア(抗菌加工)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.8 注文コード88694934 品番RA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

シールウェア 冷凍保存から→解凍加熱まで材質:本体/耐熱ポリプロピレン(耐熱:-20℃〜140℃) 蓋/ポリエチレン (耐熱:-30℃〜70℃)。抗菌。電子レンジ対応(蓋は除く)

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 容量(L)1.8 形状丸形 直径×高さ(mm)205× 80
注意
※電子レンジでご使用の場合は、フタを外して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88694891
2023-02-15
用途:
味噌づくり
辛辛 様 (飲食業)

毎年、自家製味噌作りで小分けにして保存する容器として使っています。抗菌ということが一番です。安心して使わせてもらっています。

対象商品:
88694882
2020-12-02
用途:
生地の保管
飲食業

角型同様に蓋がしっかりしていて、誤って傾いてもすぐには開かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする