ハイパック 丸型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88695327 品番 S40
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

使いやすさを考慮した丸形容器。
用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。

容量(mL)200 材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂 形状丸型 耐熱温度(℃)本体/-20〜120、フタ/-30〜60 耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)110×32 TKG品番9-0236-0401 TKG品番(2017)6-0216-0401 電子レンジ○(蓋除く)
注意
※フタは電子レンジ、食器洗浄機には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88695381
2022-05-03
用途:
保管容器
電気・ガス・熱供給・水道業

完全なシリンダー型です。上も下も同じ内径。
蓋の部分の拡大はみ出しが少なくて、水平方向の設置密度が上げやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
88695381
2021-06-01
用途:
血液ガーゼの溜め
コスモス 様

口径が大きくて収納し(溜め)やすい。
材質がポリプロピレンで軽く、付着液も落ちやすいので
使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
88695381
2020-05-06
用途:
パン生地の発酵時
みどりの森 様 (サービス業)

初めての冷蔵庫でのパン生地発酵に使いました。使い勝手最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
88695327
2017-05-14
用途:
冷蔵庫の保管用

密閉度が高く。スタッキングも可能であり重宝している。お買い徳である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする