S66 ハイパック 丸型 千羽鶴印(エンテック) 88695381

ハイパック 丸型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)4900
電子レンジ○(蓋除く)
内容量1個注文コード88695381品番S66
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

使いやすさを考慮した丸形容器。
用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。

容量(mL)4900材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂形状丸型耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)218×162TKG品番9-0236-0408TKG品番(2017)6-0216-0408電子レンジ○(蓋除く)
注意
※フタは電子レンジ、食器洗浄機には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88695381
2022-05-03
用途: 保管容器
電気・ガス・熱供給・水道業

完全なシリンダー型です。上も下も同じ内径。
蓋の部分の拡大はみ出しが少なくて、水平方向の設置密度が上げやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 88695381
2021-06-01
用途: 血液ガーゼの溜め
コスモス

口径が大きくて収納し(溜め)やすい。
材質がポリプロピレンで軽く、付着液も落ちやすいので
使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 88695381
2020-05-06
用途: パン生地の発酵時
みどりの森サービス業

初めての冷蔵庫でのパン生地発酵に使いました。使い勝手最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 88695327
2017-05-14
用途: 冷蔵庫の保管用

密閉度が高く。スタッキングも可能であり重宝している。お買い徳である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする