ハイパック 丸型仕切付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88695406 品番 S242
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ハイパック材質:本体 ポリプロピレン 本蓋 ポリエチレン耐熱温度:120℃ 耐冷温度-20℃。抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

容量(mL)730 形状丸型 タイプ3ケ入 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)157×52 TKG品番9-0236-0502 TKG品番(2017)6-0216-0502 電子レンジ○(蓋除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88695397
2016-12-07
用途:
おまじないの入れ物代用
卸売・小売業

3つ分けの入れ物を探してました。
どこにもなくてやっと見つけて
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする