ハイパック 丸長型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88695415 品番 S70
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ハイパック材質:本体 ポリプロピレン 本蓋 ポリエチレン耐熱温度:120℃ 耐冷温度-20℃。抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

容量(mL)300 形状丸長型 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)80× 93 TKG品番9-0236-0601 TKG品番(2017)6-0216-0601 電子レンジ○(蓋除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88695433
2021-10-02
用途:
フィルター カートリッジの保管

25cmのフィルターカートリッジの保管用に使っています。サイズはぴったりです。保管用に薬剤液を満たしています。ところが、残念なことに、密閉が効きません。フタをきちっと閉めているにもかかわらず、揺らすと漏れるし、寝かすとポタポタ出てきます。この手の製品には密閉性を期待してたのですが、それは無いようです。サイズはちょうど良いので、星を一つ加えて二つにしました。肝心の密閉が効かないのが惜しいです!!

対象商品:
88695433
2021-09-29
用途:
フィルターカートリッジの保管

25cmの長さのフィルターカートリッジを、一時的に保管するのに使います。ちょうどピッタリで、しかも安価でバッチリです。

対象商品:
88695433
2020-09-27
用途:
パスタ保管
サービス業

パスタ保管用には様々な容器が売られているが、本品はシンプルで使い良い。パスタ保管には本品が最適!と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする