ハイパック 丸長型口付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88695451 品番 S76
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

材質(本体)ポリプロピレン、(本蓋)ポリエチレン 容量(mL)1350 形状丸長型 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)90×320 TKG品番9-0236-0702 TKG品番(2017)6-0216-0702 電子レンジ○(蓋除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88695451
2021-01-23
用途:
普段使い
金融・保険業

ドライの猫エサストッカーとして使ってます。蓋付きのクチが大きくないので、1回倒すだけで、出過ぎず、適当な量が出ました。結果オーライ。もう少し大きいと良かったのですが、密閉性も良く、湿気ることもなく、便利してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする