曜日別特売
4450 スナップパック タケヤ化学工業 88695537

スナップパック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)4500
内容量1個注文コード88695537品番4450
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

耐熱温度:本体 -20℃~140℃ フタ -30℃~70℃。抗菌

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン容量(mL)4500形状丸形質量(kg)357耐熱温度(℃)(本体)-20~+140、(蓋)-30~+70直径×高さ(mm)188×215TKG品番9-0236-1101TKG品番(2017)6-0216-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88695537
2023-02-09
用途: 味噌仕込みに
農・林・水産業

密閉できる口の狭い容器を探しました。サイズ選びが難しかったですがこちらの素材は内容が見えて良いと思います。蓋の溝が浅くて開閉も楽です。蓋を洗うのも楽だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88695555
2018-09-25
用途: 塗装の残りの保存など
建設業・工事業

密閉感があり、また片手で簡単に開け閉めが出来るところが良い。

対象商品 : 88695546
2020-03-09
用途: 消毒用シート入れ
製造業

専用の容器が品切れの為、代用品として購入しました。若干、蓋の開け閉めが面倒ですが、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする