※製造時期によりデザインが異なる場合がございます。

フリゴベール システム

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88696194 品番 335160
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。
古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。
イタリア製ボルミオリ・ロッコ 【フリゴベール】は耐熱温度70℃、酸に強いガラス製のストッカーです。マリネなどに真価を発揮し、にんにく料理も安心です。

容量(mL)1400 TKG品番9-0241-0703 材質(本体)ガラス 材質(フタ)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×123×80 タイプシステム 形状角形 サイズ21×13 TKG品番(2017)6-0220-0403
注意
※電子レンジ、オーブンには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88696185
2019-10-22
用途:
料理

同じ商品をサイズ別に揃えました。ガラスの暑さもほどよく、割れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする