ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの キッチン・調理用品
ボルミオリ・ロッコの 保存容器・調味料入れ
ボルミオリ・ロッコの シール容器・フードコンテナ
フリゴベール・ファン システム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88696221
品番
335170MQ7
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質:本体/ガラス 蓋/ポリプロピレン(耐熱温度70℃)
容量(mL)
500
色
オレンジ
間口W×奥行D×高さH(mm)
123×95×66
TKG品番
9-0241-0801
TKG品番(2017)
6-0220-0601
形状
角形
注意
※電子レンジ、オーブンにはご使用できません。