ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの キッチン・調理用品
ボルミオリ・ロッコの 保存容器・調味料入れ
ボルミオリ・ロッコの シール容器・フードコンテナ
フリゴベール・ファン システム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88696264
品番
335160MV9
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質:本体/ガラス 蓋/ポリプロピレン(耐熱温度70℃)
容量(mL)
1400
色
オレンジ
間口W×奥行D×高さH(mm)
203×123×80
TKG品番
9-0241-0901
TKG品番(2017)
6-0220-0701
形状
角形
注意
※電子レンジ、オーブンにはご使用できません。