Viv シリコンスチーマー ウノ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 マロンブラウン 注文コード88697341 品番59631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

スチームトレイ:135×90×H20耐熱温度:-30〜270℃。使いやすい、手軽なスモールサイズです。フタフタが内側にぴったりと納まるので加熱時にふきこぼれにくく食材から出る旨みを含んだ蒸気を逃しません。ピコフタの裏にある小さな丸い突起「ピコ」。食材からの旨みを含んだ蒸気がこのピコを伝い食材にまんべんなく行きわたるのでおいしく仕上がります。スチームトレイスチームトレイを使えば、蒸し料理の他にもお肉や魚から出る余分な脂切りができたり、旨みを含んだ水分を他の料理に使えるなどヘルシーに仕上がります。

材質シリコン樹脂 マロンブラウン 容量(mL)640 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×125×75 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×55 TKG品番9-0245-0104 TKG品番(2017)6-0225-0105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする