Viv シリコンスチーマー クアトロ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88697427 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スチームトレイ:210×160×H20耐熱温度:-30〜270℃。使い方いろいろ、たっぷりファミリーサイズです。フタフタが内側にぴったりと納まるので加熱時にふきこぼれにくく食材から出る旨みを含んだ蒸気を逃しません。ピコフタの裏にある小さな丸い突起「ピコ」。食材からの旨みを含んだ蒸気がこのピコを伝い食材にまんべんなく行きわたるのでおいしく仕上がります。スチームトレイスチームトレイを使えば、蒸し料理の他にもお肉や魚から出る余分な脂切りができたり、旨みを含んだ水分を他の料理に使えるなどヘルシーに仕上がります。

材質シリコン樹脂 容量(mL)2200 レタスグリーン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×85 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×65 TKG品番9-0245-0301 TKG品番(2017)6-0225-0303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする