曜日別特売
1511 ラップいらず 深型 千羽鶴印(エンテック) 88698014

ラップいらず 深型

(3件のレビュー)
サイズ特大
内容量1個注文コード88698014品番1511
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。

材質ポリプロピレン仕様抗菌材入りサイズ特大寸法(直径Φ×高さH)(mm)252×50耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0243-0801TKG品番(2017)6-0222-0801
注意
※オーブン・グリルには使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88698023
2018-02-08
用途: ラップの代りの電子レンジ用のふた
その他業種

真ん中のつまみ部分が浅いです。もっと深ければ掴み易いと思います。
何回も落としました。

1が参考にしています
対象商品 : 88698014
2017-05-28
用途: 電子レンジでの調理や温め

電子レンジでも温め、さらに調理にも利用できます。ラップを利用した場合よりエコなのはもちろん、内部の空間が広く取れるため、蒸気を有効に利用でき、みずみずしく調理できます。

対象商品 : 88698014
2016-04-14
用途: 料理の保存や再加熱時に
ロックメイト

頑丈で精度が良い。 上面が平らなので、皿の寸法にさえ合致すれば重ね置きも出来る。
ただ持ち手の形状はもう少しなんとかならないものだろうか。
表裏とも中途半端に凸凹しているだけなのでいまいち持ちにくく洗いにくい。
また、同シリーズのうち幾つかの製品に言えるが、とても剥がしにくい製品シールが使われている物がある。 水で濡らしてもアルコールをかけてもベタつくだけで綺麗に剥がれず、結局ナフサ系の溶剤を使って拭き取った後、改めてしっかり洗う事になる。 これでは表面も曇ってしまうし、害毒の面からも出来れば避けたい。
小さい寸法の物にはすぐに剥がれるシールが使われているのが解せない。 食品に関わる品物であるのだから、剥がしやすいシールを全製品に使うなり別にタブを付けるなりの工夫をお願いしたい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする