KT7004MP-R 密閉パック IWAKI(AGCテクノグラス) 88698601

 

KT7004MP-R 密閉パック IWAKI(AGCテクノグラス) 88698601 KT7004MP-R 密閉パック IWAKI(AGCテクノグラス) 88698601

密閉パック

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88698601 品番KT7004MP-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

フタをしたまま電子レンジOK。

容量(L)0.55 仕様電子レンジ対応 材質本体/耐熱ガラス、蓋/ポリブチレンテレフタレート・シリコン 形状丸形 外径×高さH(Φmm×mm)100×123 耐熱温度(℃)ポリブチレンテレフタレート/140℃、シリコン/200℃ TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0228-0506 電子レンジ
注意
※直火には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88698556
2022-07-05
用途:
食品保存
有限会社 泰興電設 様 (建設業・工事業)

油分のあるものを保存する時には、耐熱ガラス容器が使い易くて良いです。プラスチック容器は油が染み込む感じが気になるのでこちらを購入しました。

対象商品:
88698617
2020-06-03
用途:
インスタントコーヒーの容器にしてます
サービス業

もうこの商品は何代目かな?
使いやすくて香りも維持出来ます。いつも密封にする蓋に付いてる赤いポッチが切れてしまって買い換えますが容器自体は丈夫なので入れ物としてはまだまだ十分に使えます。これも無くならないで欲しい商品です。

対象商品:
88698583
2019-10-15
用途:
日々の食卓に使用
不動産業

様々な密閉容器を使用しましたが、やっぱりこの商品を追加購入致しました。 ガラスなので、臭いが残らない、手軽に密閉できる、中身が見えている、等の理由でこの商品の大小を、用途に応じて買い求めました。
中身には、漬物、果物の残り等、2・3・日位は結構新鮮味を感じ使用しています。お試しあれ・・・・。

対象商品:
88698601
2017-09-11
用途:
酵母を起こしたり、クレイを入れることに使用しています。
運輸・通信業

手がすっぽり入り、使うときも洗うときも楽です。密閉も簡単ですね。

対象商品:
88698601
2016-02-16
用途:
食品保存
ハラタケ工房 様

液体でもこぼれない密閉度。臭いもさえぎるのでキムチの保存には最適。
いろんなサイズを揃えてます。冷蔵庫で重ねられるのもGoo!

対象商品:
88698583
2015-03-19
用途:
残り物の保存

簡単に密閉ができて非常に便利。
デザインもいいしお気に入りです。

対象商品:
88698556
2014-03-19
用途:
食品の保存

あちこちのショップで探しましたが、送料無料までの金額と単価を考えると、このお店が一番でした。

この商品の前バージョン(赤い栓のないもの)から愛用していますが、蓋をしたまま電子レンジ可能に進歩し、とても便利になりました。赤い栓が付いてから、密封性も更に良くなったと思います。においがもれたりしません。
ガラス製なので、カレーなどの脂ものも安心して電子レンジにかけられます。ただ、ガラスなのでこれまで何回か割っており、今回4つまとめ買いしました。送料無料です。
お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする