ダルトン
ダルトンの キッチン・調理用品
ダルトンの 保存容器・調味料入れ
ダルトンの 保存用ガラス瓶
ガラス キャニスター スクリューリッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88699335
品番
CH02K32
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
容量(L)
1.8
材質
本体:ガラス 蓋:ステンレススチール パッキン:ポリプロピレン
質量(kg)
1.012
サイズ
L
口内径(Φmm)
90
直径×高さ(mm)
115×260
TKG品番
9-0251-0701
TKG品番(2017)
6-0231-0601