ダルトン
ダルトンの キッチン・調理用品
ダルトンの 保存容器・調味料入れ
ダルトンの 保存用ガラス瓶
ガラス キャニスター スクリューリッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88699344
品番
CH02K32
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(L)
1.5
材質
本体:ガラス 蓋:ステンレススチール パッキン:ポリプロピレン
質量(kg)
0.75
サイズ
M
口内径(Φmm)
90
直径×高さ(mm)
115×210
TKG品番
9-0251-0702
TKG品番(2017)
6-0231-0602