フレッシュロック 丸型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88700236 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。

容量(L)1 材質上蓋/トライタン樹脂 中蓋・ハンドル/ポリプロピレン 形状丸型 材質(本体)飽和ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×109×148 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)-20〜60 材質(パッキン)シリコン TKG品番9-0253-0501 TKG品番(2017)6-0233-0701
注意
※2.4Lは取っ手付です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88700245
2022-05-07
用途:
メンテナンスなし
美智子のパンアンドケーキ委託販売 様 (卸売・小売業)

小麦粉入れるに使ってます。沢山入るし密閉されてるので。フレッシュロック愛用してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする