タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 保存容器・調味料入れ
タケヤ化学工業の シール容器・フードコンテナ
フレッシュロック 丸型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88700245
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
容量(L)
2.4
材質
上蓋/トライタン樹脂 中蓋・ハンドル/ポリプロピレン
形状
丸型
材質(本体)
飽和ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×151×205
機能
ロック機能付き
耐熱温度(℃)
-20〜60
材質(パッキン)
シリコン
TKG品番
9-0253-0502
TKG品番(2017)
6-0233-0702
注意
※2.4Lは取っ手付です。