※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
カラーライン ボール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88701751
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装
呼び寸法(cm)
45
容量(L)
20.5
色
イエロー
板厚(mm)
0.8
内径×深さ(mm)
450×170
TKG品番
9-0257-0151
TKG品番(2017)
6-0236-0151