矢崎化工
ヤザキ バスケット (ポリプロピレン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×430×185
480×370×165
560×430×185
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88707123
品番
BK170B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。積重ね高が低いため、保管・運搬に優れています。変形が少なく、業務用として最適です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
560×430×185
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
質量(g)
897
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×430×185
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0272-0202
TKG品番(2017)
6-0255-0202