TKG
SA18-8コンパクトまな板立て縦・横兼用型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
収納枚数(枚)
2
注文コード
88746332
品番
CMT2
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
収納枚数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度の高い小まな板などを収納しシンクまわりを有効活用。また、衛生面を特にお気使いの方に。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
200×200×138
質量(g)
786
適合板厚(mm)
~30
収納枚数(枚)
2
TKG品番
9-0383-0101
TKG品番(2017)
6-0346-0101
注意
※まな板を縦で収納する場合は、高さ720mm以下で御使用下さい。