雅うるし工芸
雅うるし工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
雅うるし工芸の グラス・食器・カトラリー
雅うるし工芸の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製出前岡持(椹製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88748764
品番
-
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
サワラ材
質量(kg)
3.8
内径×深さ(mm)
420×130
呼び寸法(cm)
45
TKG品番
9-0401-1501
TKG品番(2017)
6-0363-1501