アトラス プレミアムカラーパスタマシーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番9-0407-1103 TKG品番(2017)6-0369-0803 注文コード88751101 品番20407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品はTKG品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm〜2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。

ブルー 間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155 ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145 切断幅(mm)1.5、6.5 TKG品番9-0407-1103 TKG品番(2017)6-0369-0803

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする