アトラスパスタマシーン ATL-150

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88751117 品番APS-25
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。

質量(kg)2.75 ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145 切断幅(mm)1.5、6.5 材質スチールクロームメッキ 種類本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150 TKG品番9-0407-1201 TKG品番(2017)6-0369-0901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88751117
2025-01-06
用途:
中華麺、パスタ用に。
製造業

私は基本自宅用ですが、プロ用としても問題ありません。
少量の試作等にも活躍してます。
1.5mmが意外と細いので2mm幅の付属品を別途買えば麺用には間に合いそうです。

対象商品:
88751117
2021-03-22
用途:
パスタ、ラーメンの麺うち、裁断

値段以上に頑丈な造りで、手捏ねでは固くて伸びない生地が、スルスルと伸びます。加水率40%のラーメン生地も。一晩寝かせればおいしい手打ちラーメンになります。

2020-07-06
用途:
麺作り
その他業種

写真ではATLAS150 WELLNESSの刻印がありますが、こちらはAtlas150のとても簡素な刻印が彫ってありました。旧型もしくは並行輸入品だからなのでしょうか…
中身は同じだと思いますが、この刻印がかっこ悪く少し残念でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする