アトラスパスタマシーン ATL-150専用カッター

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88751135 品番 APS-39
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質スチール 種類交換カッター 切断幅(mm)1 TKG品番9-0407-1301 TKG品番(2017)6-0369-1001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88751135
2024-09-17
用途:
ラーメン作り
その他業種

1.5mmを使っていましたが、少し細いのが欲しく1mmを買いました。いい感じで満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする