SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 42cm用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88752517 品番 -
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5

ガスの種類12・13A サイズ42cm用 間口W×奥行D×高さH(mm)520×425×175 ガス消費量(kW[kcaL/h])9.41[8100] TKG品番9-0409-0410 TKG品番(2017)6-0371-0414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする