- SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 42cm用 TKG 88752526

SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 42cm用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類その他の都市ガス 注文コード88752526 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品はガスの種類など3種類から選べます 他の種類を見る

ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5

ガスの種類その他の都市ガス サイズ42cm用 間口W×奥行D×高さH(mm)520×425×175 ガス消費量(kW[kcaL/h])9.41[8100] TKG品番(2017)6-0371-0415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする