アルマイト角型蒸器 一重

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88752666 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

料理の種類や人数に応じて色々。
段数は水槽を含みません。中の目皿は取り外し可能です。

材質(鍋・セイロ)アルミ、(ハンドル・蓋つまみ)フェノール樹脂 質量(kg)1.689 段数2 深さ(mm)116(蒸すところ) 内寸(cm)26 容量(升)(1段あたりのご飯)約1.6 サイズ(cm)26 TKG品番9-0409-0901 TKG品番(2017)6-0371-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする