アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
アカオアルミの 蒸し鍋
アルマイト角型蒸器 二重
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88752675
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
料理の種類や人数に応じて色々。中の目皿は取り外し可能です。
内寸(cm)
26
材質
下鍋本体:アルミ ハンドル:フェノール樹脂 セイロ本体:アルミ ハンドルフェノール樹脂 目皿:アルミ 蓋本体:アルミ 蓋ツマミ:フェノール樹脂
質量(kg)
2.468
サイズ(cm)
26
段数
3
深さ(mm)
116(蒸すところ)
容量(升)
(1段あたりのご飯)約1.6
TKG品番
9-0409-0902
TKG品番(2017)
6-0371-0902