アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
アカオアルミの 蒸し鍋
アルマイト角型蒸器 一重
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88752727
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
料理の種類や人数に応じて色々。
段数は水槽を含みません。中の目皿は取り外し可能です。
材質
(鍋・セイロ)アルミ、(ハンドル・蓋つまみ)フェノール樹脂
質量(kg)
2.448
段数
2
深さ(mm)
120(蒸すところ)
内寸(cm)
33
容量(升)
(1段あたりのご飯)約3.0
サイズ(cm)
33
TKG品番
9-0409-0907
TKG品番(2017)
6-0371-0907