アルマイト角型蒸器 二重

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88752736 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

料理の種類や人数に応じて色々。中の目皿は取り外し可能です。

内寸(cm)33 材質下鍋本体:アルミ ハンドル:フェノール樹脂 セイロ本体:アルミ ハンドルフェノール樹脂 蓋本体:アルミ 蓋ツマミ:フェノール樹脂 質量(kg)3.416 サイズ(cm)33 段数3 深さ(mm)120(蒸すところ) 容量(升)(1段あたりのご飯)約3.0 TKG品番9-0409-0908 TKG品番(2017)6-0371-0908

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-12-24
用途:
正月の餅に使用
個人のお客様

商品説明が間違っている。
実際は水槽含む三段だった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
商品情報を修正させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする