18-0角型蒸器 3段

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)22 注文コード88752772 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

電磁調理器対応

内寸(cm)22 材質ステンレス タイプ角型 サイズ(cm)22 段数3 深さ(mm)100(蒸すところ) 容量(升)(1段あたりのご飯)約0.6 底寸法(mm)220×220 TKG品番9-0409-1002 TKG品番(2017)6-0371-1002
注意
※段数は水槽を含みます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88752772 - 46701297 3段22cm 220x220 PE 18-0角蒸器 神子島製作所(桃印) PE 18-0角蒸器 神子島製作所(桃印) 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88752833
2021-12-06
用途:
料理時
めん料理 川鉦 様 (飲食業)

数多く蒸せていいです四角いから器を揃えていれやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする