神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
18-0角型蒸器 3段
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88752797
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応
内寸(cm)
24
材質
ステンレス
タイプ
角型
サイズ(cm)
24
段数
3
深さ(mm)
100(蒸すところ)
容量(升)
(1段あたりのご飯)約0.8
底寸法(mm)
240×240
TKG品番
9-0409-1004
TKG品番(2017)
6-0371-1004
注意
※段数は水槽を含みます。