※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
18-0角型蒸器 2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
27
注文コード
88752806
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電磁調理器対応
内寸(cm)
27
材質
ステンレス
タイプ
角型
サイズ(cm)
27
段数
2
深さ(mm)
100(蒸すところ)
容量(升)
(1段あたりのご飯)約1.0
底寸法(mm)
260×260
TKG品番
9-0409-1005
TKG品番(2017)
6-0371-1005
注意
※段数は水槽を含みます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88752806
-
46701315
2段 27cm 270x270
PE 18-0角蒸器
神子島製作所(桃印)
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました