神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
18-0角型蒸器 2段
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88752824
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応
内寸(cm)
29
材質
ステンレス
タイプ
角型
サイズ(cm)
29
段数
2
深さ(mm)
100(蒸すところ)
容量(升)
(1段あたりのご飯)約1.2
底寸法(mm)
290×290
TKG品番
9-0409-1007
TKG品番(2017)
6-0371-1007
注意
※段数は水槽を含みます。