18-0丸型蒸器 3段

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88752912 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電磁調理器対応

内寸(cm)27 材質ステンレス タイプ丸型 サイズ(cm)27 段数3 深さ(mm)102(蒸すところ) 容量(升)(1段あたりのご飯)約1.0 底寸法(mm)Φ230 TKG品番9-0410-0102 TKG品番(2017)6-0372-0102
注意
※段数は水槽を含みます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88752912 - 04897664 - 18-0 プレス 丸蒸器 3段 神子島製作所(桃印) 18-0 プレス 丸蒸器 3段 神子島製作所(桃印) 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88752912
2022-11-20
用途:
味噌つくり用の大豆を蒸す作業。
タケダアグリ 様 (農・林・水産業)

水を入れる底の部分が小さいので危惧しておりましたがこの方が早くお湯が沸いて蒸気が上がるのが早かったです。蒸し時間も短かったように感じました。形もすっきりしていておさまりがいいです。

対象商品:
88752912
2022-11-17
用途:
味噌つくり用の大豆を蒸す作業。
タケダアグリ 様 (農・林・水産業)

水を入れる底の部分が小さいので危惧しておりましたがこの方が早くお湯が沸いて蒸気が上がるのが早かったです。蒸し時間も短かったように感じました。形もすっきりしていておさまりがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする